※画像は右水層です

ZL56-180G 公団型流し台(ZLタイプ) ニッサンハロー 58169614 ZL56-180G 公団型流し台(ZLタイプ) ニッサンハロー 58169614

公団型流し台(ZLタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 間口W×奥行D×高さH(mm)1800×560×800(+立上り90) シンク位置 注文コード58169614 品番ZL56-180G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥93,200
この商品は間口W×奥行D×高さH・シンク位置など16種類から選べます 他の種類を見る
加工水栓穴37Φ 間口W×奥行D×高さH(mm)1800×560×800(+立上り90) ホワイトオーク シンク位置 付属品大型ゴミ収納器付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※現場等、場所によっては配送できない地域がございます。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配送する道のりが狭い場合、配送不可又は別途チャーター費用が発生する場合がございます。予めご了承ください。
※画像のシンク位置は中、右となります。購入商品のシンクタイプがお間違いないか確認をお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥14,370 / 税込 ¥15,807
沖縄地方数量1につき ¥17,820 / 税込 ¥19,602
離島数量1につき ¥30,470 / 税込 ¥33,517

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58169614 ZL56-180G 01792333 ZLW56-180G 公団型流し台(ZLタイプ) ニッサンハロー 公団型流し台(ZLタイプ) ニッサンハロー 1台 55,980 税込61,578 メーカー後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする