吊戸棚(ZLタイプ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1200 間口W×奥行D×高さH(mm)1200×370×500 注文コード58169666 品番ZLWT-120
参考基準価格(税別)¥46,200 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は間口・間口W×奥行D×高さHなど9種類から選べます 他の種類を見る
位置- 間口(mm)1200 間口W×奥行D×高さH(mm)1200×370×500 種別ホワイトオーク 高さ(mm)500 奥行(mm)370 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※現場等、場所によっては配送できない地域がございます。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配送する道のりが狭い場合、配送不可又は別途チャーター費用が発生する場合がございます。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥14,370 / 税込 ¥15,807
沖縄地方数量1につき ¥13,340 / 税込 ¥14,674
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:683

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58169702
2018-02-02
用途:
リフォーム
サービス業

作りが写真より安く感じた。
汚れや擦り傷もあり、塗装のはみ出しも有った。
使用前に棚板の切り口に、切り口シートを貼って、塗装のはみ出しと汚れを落とすのと、扉の微調整に、扉が閉まる際のゴムクッションを追加したら綺麗になりました。
が、棚板を置く為のダボ穴位置が一箇所だけ1ミリ程度ですが低くて、多少ガタつきます。
値段相応かも知れませんが、残念に思ったのは確かです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする