両面テープ NO.7511

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 58170086 品番 NO.7511
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

一般工業用、汎用の両面テープです。

用途
一般工業用。
紙・木・金属などの材料貼り合わせ。
文具・雑貨・工作用。
半透明 テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.16 基材不織布 主な用途一般用 粘着力(N/10mm)6.18 粘着力(N/25mm[gf])15.47[1575] RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)314.7 被着材の素材金属 主なワークパーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:555

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23408997
2022-12-22
用途:
アルリル彫刻
AO事務機 様 (卸売・小売業)

銘板の8mのアクリル材に彫刻して、裏に両面テープを貼るのですが、今までは10m
のテープを使用して、余り部分をカットしていました。
この7mの両面テープはピッタシカンカンでした。今回は、試しに購入しましたが
次回より、多く購入いたします。有難うございました。

対象商品:
23409006
2021-10-09
用途:
製品組立てに使用
製造業

12mm幅がほしかったので、非常に助かっています。

対象商品:
58170113
2020-10-29
用途:
実験用
製造業

粘着力は満足しています。
特に改善する点はないと思います。

対象商品:
58170086
2018-01-19
用途:
部品組み立て
製造業

安い!!のり残りきわめて少ないので非常に助かります

対象商品:
58170095
2017-01-30
用途:
あて木に紙やすりを貼る際に

価格も控えめで、とても使いやすいです。

しばらくダイソー製を利用し、剥がす時にボロボロ千切れて手間取っていました。
こちらは、そういうことがなく、ピッタリ貼れてスッキリ剥がせます。
粘着力も申し分無いです。

やはりメーカー製は違うな、と痛感しました。

1人が参考にしています
対象商品:
58170095
2014-07-22
用途:
外張り用ポスターに使用します。

商品についてはとてもよい品物です。ただ価格的に、まとめ買いしたいので、数量単位、又は箱単位で購入した場合もう少し割引があったら嬉しく思います。よろしくお願いします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする