GILIOワークシューズ 6409

(3件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 58171418 品番 6409
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,490 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

通気性が良いニット素材に、はっ水加工を施した汚れが付きにくい軽作業靴です。
原反漬け込みによるはっ水加工で水をはじき、汚れを軽減します。
柔らかでラフな履き心地のカップ式インソールはハニカム(裏面穴あき)仕様で、踵部6mm・つま先部4mmの極厚EVA素材です。
底付けには剥離強度が強いインジェクション成型方式を採用しています。
床に靴底の色がつかないよう白い靴底を採用してます。

形状ローカット サイズ(cm)25.5 機能軽量、はっ水、カップインソール ブラック 甲被タイプ紐タイプ 材質(先芯)なし 材質(アッパー)ポリエステル+PVC 靴タイプスニーカー 種類作業靴 足幅3E 材質(ソール)PVC 標準質量(g/片足)320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-02
用途:
工場内の軽作業

他メーカーのいつも購入しているサイズを購入したが指先がかなり窮屈(幅は大丈夫)で履けませんでした。デサイン・価格が気に入り購入したので残念。いつもの作業靴サイズより大きめを選ぶ事をお勧めします。

対象商品:
58171497
2025-08-26
用途:
作業用
アシストライフサービス 様

甲の部分が縫い付けあり、入り口狭く入らない
返品出来ないので、通販では購入しない方が賢明

対象商品:
58171454
2022-02-15
用途:
清掃作業
サービス業

低価格で履き心地も大変によく感じられ申し分ないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする