※メイン画像

PD18Wコンセントチャージャー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58171725 品番TAP120UW
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

最大18Wの高出力でUSB PD対応機器を超急速充電。
過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
90°回転式ACプラグ採用で収納、持ち運びに便利。
海外でも使用できるAC100V〜240V対応。
※国や地域によって市販の変換プラグが必要になる場合があります。

材質PC(本体ケース) ホワイト 質量(g)約56 定格入力電圧(V)AC100〜240 50/60Hz 0.45A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28×42.5×54(ACプラグ含まず) 定格出力電圧(V)DC5 3A,9 2A,12 1.5A
注意
※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする