※メイン画像
多摩電子
多摩電子の 自動車用電気用品
多摩電子の 車用ソケット
多摩電子の DC充電器
USBカーチャージャー4.8A
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58171759
品番
TK132UK
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
2ポート合計最大4.8A(1ポート最大2.4A)の高出力で2台同時に急速充電が可能。
トラックなどでも使用できる、DC12/24V対応。
材質
PC+ABS(本体ケース)、PC(LEDレンズ)
色
ブラック
質量(g)
約21
ポート数
2
定格入力電圧(V)
DC12/24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約27.5×70.5×27.5
定格出力電圧(V)
DC5 4.8A(合計最大出力)
注意
※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。