※メイン画像

Type-Cモノラルハンズフリー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58171768 品番TMH01C
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

USB Type-Cコネクタ専用
片耳モノラルでスマホが手ぶら通話できる。
高遮音性カナル型イヤホン。
高感度マイク。
ワンタッチ着信スイッチ。

ブラック ケーブル長(m)約1.3 マイクロフォン部形式:エレクトレットコンデンサー型 入力感度-42dB(1kHz時) ケーブルOFCリッツ線 再生周波数帯域(Hz)20〜20k 音圧レベル(dB)出力:94(1kHz時) コネクタUSB Type-Cコネクタ インピーダンス(Ω)16(1kHz時) 周波数帯域(Hz)有効:100〜10k ドライバーユニット(Φmm)9 最大入力(mW)5 イヤホン形状ダイナミック型
注意
※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-28
用途:
携帯電話のハンズフリー
建設業・工事業

他の方が使えないとレビューしてましたが、私の場合は普通に使えてます。
音声も非常にクリアで今のところ良好です。
docomo京セラKY-42Cです。

3人が参考にしています
2024-11-11
用途:
携帯電話のハンズフリー

docomo京セラKY-42Cを使用。
アナログ方式で使える有線のイヤホンはなかなか売っておらず困っていました。
こちらは何の問題もなく使用出来、使い方もシンプルなのでとても助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
58171768
2023-02-28
用途:
携帯電話のハンズフリー
有限会社アスコ通信特機 様

一言で言うと使えないです。
着信、発信は正常に動作します。
しかし自分の声が相手に対して小さい。
マイクの部分を口元まで持ってこないと小さくて聞こえない、これでは片手が使えないのでハンズフリーにならないです。
相手の声は大きさはそれなりにあるけどこもってハッキリと聞こえない。
電話の種類にもよるかもしれないですが私の電話はダメでした。
因みにメーカーは京セラです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする