コロコロスタンダードスカットSコンパクト カーペット用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質グリップ、テープ受け、テープキャップ、ケース:ABS樹脂、テープ/基材:紙、オレンジライン:ポリプロピレン、合成ゴム系粘着剤 注文コード58171987 品番C4605
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

シンプル&スタイリッシュなコロコロコンパクトカーペット・マット・ベッドのおそうじにめくり口がくっきり見える、オレンジライン入り片手でサッと取り出せて便利イライラ解消、スパッと切れる本体と粘着テープのセットカーペット、マット、ソファー、ベッドの髪の毛や、花粉、ダニがとれる

ホワイト 外形寸法(cm)組立時:約幅17.5×奥行8×高さ22.5・テープ:幅16×80周巻 材質グリップ、テープ受け、テープキャップ、ケース:ABS樹脂、テープ/基材:紙、オレンジライン:ポリプロピレン、合成ゴム系粘着剤 アズワン品番64-8436-33 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする