ミツギロン
ミツギロンの 消臭・芳香剤
ミツギロンの 消臭・芳香スプレー
フローラスプレー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58172039
品番
SP-05-P
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ノズルの先端を回すことで、噴霧⇔直射の切り替え可能
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン
色
ピンク
外形寸法(cm)
約幅12×奥行9.4×高さ21
容量(cc)
500
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応