ミルキー入浴剤

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50g) デザインペコちゃん 注文コード58172434 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
この商品はデザイン2種類から選べます 他の種類を見る

ミルク成分でしっとり潤うバニラミルクの香りに包まれながら、6種類の保湿成分でお肌しっとり潤いますミルク由来の保湿成分を配合浴槽のお湯(約180〜200L)に1包(50g)を入れ、よくかきまぜてご入浴ください浴用化粧料

成分硫酸Na、乳糖、酸化チタン、炭酸水素Na、ヒドロキシプロピルビスパルミタミドMEA、カゼインna、ローヤルゼリーエキス、ユキノシタエキス、ボタンエキス、クズ根エキス 容量(g)50 RoHS指令(10物質対応)対応 デザインペコちゃん
注意
※全自動給湯器、24時間風呂には使用できない機種があります、お使いの機種をご確認ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-14
用途:
入浴剤として
株式会社ヨネサカ 様

この容量をこの価格で入手出来、大変満足です。今後も価格維持でお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする