曜日別特売
- ミルキー入浴剤 ボトル 小久保工業所 58172459

ミルキー入浴剤 ボトル

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(700g)成分硫酸Na、炭酸水素Na、酸化チタン、乳糖、PEG-150、香料、シリカ、ステアレス-13、オレイン酸Na、ヒドロキシプロピルビスパルミタミドMEA、ローヤルゼリーエキス、ユキノシタエキス、ボタンエキス、ポタンエキス、クズ根エキス注文コード58172459品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ミルキーの甘い香りに包まれながらミルク由来の保湿成分でお肌もしっとり潤う本品は入浴剤です。食べられませんバニラミルクの香りに包まれながら、保湿成分でお肌しっとり潤いますミルク由来の保湿成分を配合浴槽のお湯(約180~200L)に1杯を入れ、よくかきまぜてご入浴ください(キャップの枠一杯が約30gで。)浴用化粧料

デザインペコちゃん成分硫酸Na、炭酸水素Na、酸化チタン、乳糖、PEG-150、香料、シリカ、ステアレス-13、オレイン酸Na、ヒドロキシプロピルビスパルミタミドMEA、ローヤルゼリーエキス、ユキノシタエキス、ボタンエキス、ポタンエキス、クズ根エキス容量(g)700RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※全自動給湯器、24時間風呂には使用できない機種があります、お使いの機種をご確認ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58172459
2024-06-07
用途: 入浴時

香りは良いです。乳白色の入浴剤は浴槽内で滑りやすいので留意したいです。

対象商品 : 58172459
2023-05-30
用途: 作業後の入浴

ペコちゃんとポコちゃんの2種類購入しましたが、ポコちゃんのほうが好みの香りでした。どちらか迷っているならポコちゃんお薦めです。

対象商品 : 58172459
2021-11-24
用途: もちろん入浴時(笑)
建設業・工事業

パッケージに惹かれて購入
とてもミルキーな香りです(*^^*)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする