曜日別特売
- 入浴剤 小久保工業所 58172477

入浴剤

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
香り柑橘の恵み
内容量1袋(40g×20錠)注文コード58172477品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

4種類の保湿成分でお肌しっとりすべすべ保温・保湿効果に優れ、体の芯までしっかり温めます温浴効果を高めて血行を促進疲労回復、腰痛、肩こり、冷え症のつらい症状をやわらげます温浴効果により荒れ性、しっしん、あせもなどの症状をやわらげます150~200Lのお湯に1錠溶かしてご使用ください40℃前後のお湯にじっくりと15分以上の入浴をおすすめしますリフレッシュグレーフルーツ・サンシャインオレンジ・フルーティゆず・スイートレモンの香り各40g×5錠医薬部外品

香り柑橘の恵み成分炭酸水素Na、硫酸Na、炭酸Na・その他成分:コハク酸、PEG6000、N-ラウロイル-L-グルタミン酸Na、グリシン、ケイ酸カルシウム、香料、ユズエキス、グレープフルーツエキス、トウヒエキス、レモンエキス、タルク、(+/-)黄202(1)、黄4、黄5、黄203、赤102容量(g)40RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※全自動給湯器、24時間風呂には使用できない機種があります、お使いの機種をご確認ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする