江戸川物産
江戸川物産の ラップ・消耗品・食品包材
江戸川物産の 食品容器
江戸川物産の フードパック
ソースドレッシングパック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3個)
注文コード
58172678
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥99
販売価格(税別)
¥
90
バスケットに入れる
お弁当用の醤油やソースなどの調味料入れに少し大きめのソース・しょうゆ入れお弁当のおともに
材質
ポリエチレン
容量(mL)
大:約30、小:約15
外形寸法(cm)
大:約直径3.5×高さ7、小:約直径2×高さ5.5
耐熱温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応