かぶせるレンジフードフィルター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(6枚) 注文コード58172845 品番F7890-YL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

可愛いストライプ柄でキッチンをおしゃれにアレンジレンジフード用のかぶせるタイプのフィルターですフィルターが裏まで回り込むので落下する心配がありませんフィルターの周囲にゴムが入っているので取り付けラクラク

材質
フィルター:難燃性不織布
取付テープ:ナイロン
付属品取付テープ12片 ミントイエロー 適合サイズ金属フィルター36cm×47cmまで対応 ストライプ柄 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする