かぶせるレンジフードフィルター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(6枚) 注文コード58172854 品番F7890-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

可愛いストライプ柄でキッチンをおしゃれにアレンジレンジフード用のかぶせるタイプのフィルターですフィルターが裏まで回り込むので落下する心配がありませんフィルターの周囲にゴムが入っているので取り付けラクラク

材質
フィルター:難燃性不織布
取付テープ:ナイロン
付属品取付テープ12片 ミントピンク 適合サイズ金属フィルター36cm×47cmまで ストライプ柄

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする