東和産業
東和産業の 掃除用具
東和産業の ブラシ
東和産業の トイレブラシ
TP2トイレブラシラウンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58172933
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
しなやかでキズつけにくい極細ソフトポリプロピレン毛先端全周植毛でトイレのフチ裏も洗いやすいしなやかでやわらかいポリプロピレン製の毛で、防汚加工のトイレも優しく洗えますソフトブラシで傷つけにくいです
材質
ポリプロピレン
外形寸法(cm)
約7×7.5×長さ37
耐熱温度(℃)
毛:約60、柄:約110
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応