グリーンクロス
グリーンクロスの テント倉庫
グリーンクロスの 集会用テント
ワンタッチイベントテント スチール3045
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58173159
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
ワンタッチで設営・撤収ができる扱いやすいテントです。
小さく収納できるので持ち運びや移動に便利です。
屋根幕は燃えにくい防炎製品です。
色
レッド
取付方式
マジックテープ式
面積
約4.08坪
面積(m
2
)
13.5
質量(kg)
44
奥行き(cm)
300
間口(cm)
450
棟高(m)
3.18〜3.49
軒高(cm)
220〜251
用途
運動会、イベント、レジャー、アウトドアなどの日よけ、熱中症対策に
材質(フレーム)
スチール
組立方法
ワンタッチ式(一体型)
材質(天幕)
ポリエステルターポリン(防炎加工)
適合用途
学校・寄贈用
収容人数
12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※設置時にはグローブなどの保護具をお使いください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,400
/
税込
¥
5,940
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません