DOGMAN UR 電熱ウェア d-HEAT インナーロングスリーブ 8861

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード58173649 品番8861
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ハイスペック東レ国産電熱線を内蔵し、単体でもレイヤリングでも使えるヘビロテウェア
秋から冬は単体でも寒さ対策可能。
真冬は上にアウターを着れば優れた保温性を発揮。
サイズ選びはピッタリ目を選ぶことで、暖まった空気が逃げにくく保温性が高まる。
見た目は薄い印象だが、中わた入りに加え裏に微起毛を施したストレッチ素材を使い、そのままでも暖かく保温性が高い。
使い勝手に優れるアイテム。左ポケットの内側に3段階スイッチを配置し、ポケットに手を入れたまま温度調整可能。
インナーパンツは、ひざ裏部分に電熱線があり暖かさはもちろん、電熱線が動きを阻害せず、断線しにくい仕様。
右Wポケットにスイッチを配置し、使いやすい上にデザイン性にも配慮。上下セットで着こなすこともできる。

N・ブラック サイズLL シリーズduraHEAT インナーシリーズ 胸囲(cm)102 肩幅(cm)45.5 着丈(cm)68.5 袖丈(cm)58 袖口囲(cm)21 裾廻り(cm)97 混率(%)ナイロン82、ポリウレタン18、(中綿)ポリエステル100 機能発熱、ウォーム(保温性)、手洗い可能、軽量、USB差し込み、ストレッチ USBタイプAタイプ 仕様スライダーストラップ付き、3段階温度切り替えスイッチ、左脇ファスナーポケット、USB防水キャップ付き、起毛

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-02-25
用途:
小さめ
その他業種

脱ぎ着する時、服を引っ張らないようにしないといけないらしいのですが、困難で着たがりません。

対象商品:
58173633
2023-10-28
用途:
バイク通勤
製造業

身長172cm、体重62kgでLサイズをチョイス少し小さい感じでした。普段着ているサイズよりワンサイズ大きい方がいいかもしれません。ヒーターは背中と腰の二ヵ所それなりに暖かいです、胴体部分は厚手になっていますが袖は薄手の素材です。冬場の効果を期待したいです。

1人が参考にしています
対象商品:
58173667
2021-02-05
用途:
日常使い

工場内の省エネ対策として、生産業務者に支給しました。とても好評です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする