DOGMAN UR 電熱ウェア d-HEAT エンボスベスト 8882

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード58173816 品番8882
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

デザインのイメージはまさにヤンチャ
オンオフ問わないルックスと保温性を兼備
無難な着こなしになりがちな冬のレイヤードスタイルをセンスフルに仕上げる電熱ベスト。
ブラックでシンプルながら、スネーク柄風のボコボコしたエンボス生地に光沢とマットの表裏生地を組み合わせ、
ファスナーには重厚感のあるアンティークゴールドを使うことで、ギラギラしたヤンチャなイメージを意識。
アウトドアなど普段着としてもおしゃれな仕上がり。
アウターとしても使えるが、軽量で着膨れしない適度な中わた入りのため、中間着に発熱するこのベストを着用することで、より重ね着(レイヤリング)効果も高まる。

仕様左脇Wポケット、3段階温度切り替えスイッチ、オリジナル刻印入りドッドボタン、左胸ポケットスライダーカバー、エンボス加工 N・ブラック サイズ4L シリーズduraHEAT 胸囲(cm)124 混率(%)(表地)ナイロン100、(中綿)ポリエステル100、(裏地)ポリエステル100 肩幅(cm)49 着丈(cm)73.5 機能発熱、ウォーム(保温性)、手洗い可能、軽量、USB差し込み 裾廻り(cm)112 アームホール(cm)64.5 衿廻り(cm)53 USBタイプAタイプ
注意
※バッテリーは別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-05
用途:
高所作業
有限会社原林業 様

電源が入ったり入らなかったりあまりお勧めできません。

2023-02-28
用途:
室外作業や日用使い
製造業

電池の交換頻度が多いせいか、ワンシーズンで2回断線修理しました。SW基板の付近ですが、ロボットケーブルしたほうがいいのでは、コストは上がりますが良い商品なので期待しています。

2人が参考にしています
対象商品:
58173825
2020-12-12
用途:
工場の作業用
有限会社 加瀬商会 様

6Lでは大きいかと思いましたが、普段つなぎ服が4Lで私は上着でサイズが丁度良いです
10000mAHのバッテリーでは半日がやっとですのでスペアーに2個使いで運用しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする