HOP-SCOT 電熱ウェア d-HEAT 迷彩シレーベスト 9562

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード58173843 品番9562
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

着映えする迷彩レイヤリングスタイル。男らしく存在感ある印象をまとう
人気の高いカモフラージュ柄がミリタリー感を強調し、オンからオフまで対応する汎用性の高い電熱ベスト。
アウトドアなど普段着使いとしてもおしゃれに使え、左裾にはシリコンネームも採用されており主張度満点。
軽量で着膨れしない適度な中わた入り。
裏シレー加工で気密性向上と中わたはみ出しを防止し、これ1枚でも十分温かいが、より保温性を必要とするシーンでは、さらなるレイヤードで中間着に発熱するこのベストを着用すればワンランク上の優れた防寒性を演出。

仕様両脇内ポケット、3段階温度切り替えスイッチ、左裾オリジナルシリコンネーム、USB差し口防水キャップ付き メイサイネイビー サイズL シリーズduraHEAT 胸囲(cm)108 混率(%)(表地)ポリエステル100(中綿)ポリエステル100(裏地)ポリエステル100 肩幅(cm)43 着丈(cm)67.5 機能発熱、ウォーム(保温性)、手洗い可能、軽量、USB差し込み、ストレッチ 裾廻り(cm)96 アームホール(cm)50 USBタイプAタイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58173895
2021-01-07
用途:
寒いときに着る
ヘイワ製作所 様 (製造業)

安いので購入しましたが バッテリーが別売品で だまされた気分
バッテリー 別売品を もっと明確に大きく表示したほうがメーカーさんは得だと思います。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする