HOP-SCOT ウインターライト迷彩シレージャケット 9498

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 58174078 品番 9498
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

魅力的な要素が詰まった今季推奨、防寒ウェア
こだわりのある迷彩パターンでスマートな見栄え
選び抜いた迷彩パターンが強めの印象を演出。
これ1着で存在感たっぷりのアイテムに仕上がっている。
軽量中わた入りで保温性が高く、さらりと羽織れるライトアウターウェア。
人気の高いカモフラ「迷彩カーキ」、「迷彩ネイビー」を採用。
オリジナルシリコンネーム付きでよりスタイリッシュにアクセント。
両脇内ポケット、左内胸ポケット、スライダーカバー、左袖ペン差し、フロント/右胸ポケットにタコ糸入りパイピングを採用。
引き手にはブランドロゴが入ったオリジナル仕様。フードジャケットとベストの2タイプ。

メイサイネイビー サイズ6L シリーズウィンターライト迷彩シレーシリーズ 胸囲(cm)142 肩幅(cm)57 着丈(cm)77 袖丈(cm)67 袖口(cm)24 裾廻り(cm)126 衿廻り(cm)60.2 混率(%)(表地)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100、(裏地)ポリエステル100 機能ウォーム(保温性)、軽量 仕様左胸ポケットスライダーカバー、スライダーオリジナルストラップ付き、左袖オリジナルシリコンネーム、左胸内ポケット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする