HOP-SCOT 超軽ソロナ・シレーアルミブルゾン 9249

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 コン サイズLL 注文コード58174288 品番9249
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

裏アルミプリントとデュポン社製中綿のコンビネーション
高い保温性を誇り、軽量。さらに着映えするデザイン性を備える。
体温を反射し熱を逃さず暖かい裏アルミプリントとデュポン社製Soronaのシート状中綿で保温効果を備える。
とても軽く薄いボリューム感で見た目のデザイン性もこだわり着ぶくれしないシルエット。
さらに随所に施したデザインステッチがナチュラルにオシャレさを上げる。
コンパクトに丸めることもでき、持ち歩きにも便利。

コン サイズLL シリーズ超軽ソロナ・シレーアルミブルゾン 胸囲(cm)116.5 肩幅(cm)44 着丈(cm)67 袖丈(cm)63.5 袖口囲(cm)24 裾廻り(cm)117.5、(ゴム上がり)96 衿廻り(cm)56 混率(%)(表地)(中綿)(裏地)ポリエステル100 機能ウォーム、PFOAフリー撥水、速乾、軽量 仕様左袖Wペン差し、脇・前身頃デザインステッチ、袖アジャスターボタン、左胸内ポケット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58174288
2023-02-08
用途:
二輪車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

軽量で温かくとても良い。
ただ、生地が薄く破れやすい。
仕事柄どこかに引っ掛かり直ぐに裂けてしまった。
気に入っているので、補修して使っています。
生地の強度が強くなってくれると満点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする