9249 HOP-SCOT 超軽ソロナ・シレーアルミブルゾン 9249 CUC(中国産業) 58174297

 

9249 HOP-SCOT 超軽ソロナ・シレーアルミブルゾン 9249 CUC(中国産業) 58174297
9249 HOP-SCOT 超軽ソロナ・シレーアルミブルゾン 9249 CUC(中国産業) 58174297
9249 HOP-SCOT 超軽ソロナ・シレーアルミブルゾン 9249 CUC(中国産業) 58174297
9249 HOP-SCOT 超軽ソロナ・シレーアルミブルゾン 9249 CUC(中国産業) 58174297
9249 HOP-SCOT 超軽ソロナ・シレーアルミブルゾン 9249 CUC(中国産業) 58174297
9249 HOP-SCOT 超軽ソロナ・シレーアルミブルゾン 9249 CUC(中国産業) 58174297
9249 HOP-SCOT 超軽ソロナ・シレーアルミブルゾン 9249 CUC(中国産業) 58174297
9249 HOP-SCOT 超軽ソロナ・シレーアルミブルゾン 9249 CUC(中国産業) 58174297

HOP-SCOT 超軽ソロナ・シレーアルミブルゾン 9249

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ3L
コン
内容量1着注文コード58174297品番9249
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

裏アルミプリントとデュポン社製中綿のコンビネーション
高い保温性を誇り、軽量。さらに着映えするデザイン性を備える。
体温を反射し熱を逃さず暖かい裏アルミプリントとデュポン社製Soronaのシート状中綿で保温効果を備える。
とても軽く薄いボリューム感で見た目のデザイン性もこだわり着ぶくれしないシルエット。
さらに随所に施したデザインステッチがナチュラルにオシャレさを上げる。
コンパクトに丸めることもでき、持ち歩きにも便利。

コンサイズ3Lシリーズ超軽ソロナ・シレーアルミブルゾン胸囲(cm)120.5肩幅(cm)46着丈(cm)69袖丈(cm)64.5袖口囲(cm)24裾廻り(cm)121.5、(ゴム上がり)100衿廻り(cm)57混率(%)(表地)(中綿)(裏地)ポリエステル100機能ウォーム、PFOAフリー撥水、速乾、軽量仕様左袖Wペン差し、脇・前身頃デザインステッチ、袖アジャスターボタン、左胸内ポケット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58174288
2023-02-08
用途: 二輪車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

軽量で温かくとても良い。
ただ、生地が薄く破れやすい。
仕事柄どこかに引っ掛かり直ぐに裂けてしまった。
気に入っているので、補修して使っています。
生地の強度が強くなってくれると満点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする