HOP-SCOT 超軽ソロナ・シレーアルミベスト 9242

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ3L クロ 注文コード58174839 品番9242
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など24種類から選べます 他の種類を見る

裏アルミプリントとデュポン社製中綿のコンビネーション
高い保温性を誇り、軽量。さらに着映えするデザイン性を備える。
体温を反射し熱を逃さず暖かい裏アルミプリントとデュポン社製Soronaのシート状中綿で保温効果を備える。
とても軽く薄いボリューム感で見た目のデザイン性もこだわり着ぶくれしないシルエット。
さらに随所に施したデザインステッチがナチュラルにオシャレさを上げる。
コンパクトに丸めることもでき、持ち歩きにも便利。

仕様裏起毛トリコット、襟デザインステッチ、補強リベット、オリジナル刻印入りファスナー クロ サイズ3L シリーズ超軽ソロナ・シレーアルミベスト 胸囲(cm)120 混率(%)(表地)(中綿)(裏地)ポリエステル100 肩幅(cm)45.5 着丈(cm)69 機能ウォーム、PFOAフリー撥水、速乾、軽量 裾廻り(cm)119、(ゴム上がり)100 アームホール(cm)63、(ゴム上がり)50 衿廻り(cm)57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする