DOGMAN SELECTED ウォッシャブル ウォームベスト 8082

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 58175155 品番 8082
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

オールラウンドに使える振り幅の広さ
大胆なキルティングがストロングポイント
上品で凹凸感ある洗練された生地の表情とバイオウォッシュ加工によるヴィンテージ感が持ち味。
大胆なキルティングによるカジュアルテイストが着こなしを選ばず、マルチ使いが可能。

D・カーキ サイズ3L シリーズウォッシャブル ウォーム ベスト 胸囲(cm)120 肩幅(cm)46 着丈(cm)70 裾廻り(cm)115 アームホール(cm)60 衿廻り(cm)56.5 混率(%)綿97、ポリウレタン3 機能ウォーム、ソフトタッチ 仕様スマートフォンポケット、襟裏裏起毛トリコット、ロングウォレット対応内ポケット、内側ペンポケット、襟デザインステッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする