DOGMAN SELECTED ウォッシャブル ウォームベスト 8082

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ4L ネイビーブラック 注文コード58175408 品番8082
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など30種類から選べます 他の種類を見る

オールラウンドに使える振り幅の広さ
大胆なキルティングがストロングポイント
上品で凹凸感ある洗練された生地の表情とバイオウォッシュ加工によるヴィンテージ感が持ち味。
大胆なキルティングによるカジュアルテイストが着こなしを選ばず、マルチ使いが可能。

ネイビーブラック サイズ4L シリーズウォッシャブル ウォーム ベスト 胸囲(cm)128 肩幅(cm)48 着丈(cm)72 裾廻り(cm)123 アームホール(cm)63 衿廻り(cm)58.5 混率(%)綿97、ポリウレタン3 機能ウォーム、ソフトタッチ 仕様スマートフォンポケット、襟裏裏起毛トリコット、ロングウォレット対応内ポケット、内側ペンポケット、襟デザインステッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする