DOGMAN SELECTED ドビースリムストレッチ・長袖ジャケット 8057

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 58175453 品番 8057
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

上品で凹凸感ある洗礼された生地の表情と
自由な動きに秀でた120%ストレッチ
雰囲気を高めるマットな風合いと伸縮性を持った上質な素材使い。
バイオ加工を施しソフトな肌触り、スタイリッシュなデザイン、すっきりとスマートなシルエットが印象的。
120%ストレッチがアクティブな動きをアシストし、細身スタイルでもストレスのない着用感の良さが光る。
企業ユニフォームを視野にカーキにグレー、ネイビーブラックを取り入れたカラーバリエーション。

D・カーキ サイズ3L シリーズドビースリムストレッチ・シリーズ 胸囲(cm)116 肩幅(cm)49 着丈(cm)67 袖丈(cm)65.5 袖口囲(cm)25 裾廻り(cm)110 混率(%)綿97、ポリウレタン3 機能ストレッチ、ソフトタッチ 仕様バイオ洗い加工、ナローシルエット、左袖Wペン差し、右胸オリジナル刻印入りベット・ボタン、左胸二重ポケット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58175557
2024-12-11
用途:
作業服として
製造業

丈夫さストレッチがある為、作業時の動きやすさ購入して良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする