曜日別特売
8057 DOGMAN SELECTED ドビースリムストレッチ・長袖ジャケット 8057 CUC(中国産業) 58175487

 

8057 DOGMAN SELECTED ドビースリムストレッチ・長袖ジャケット 8057 CUC(中国産業) 58175487
8057 DOGMAN SELECTED ドビースリムストレッチ・長袖ジャケット 8057 CUC(中国産業) 58175487
8057 DOGMAN SELECTED ドビースリムストレッチ・長袖ジャケット 8057 CUC(中国産業) 58175487
8057 DOGMAN SELECTED ドビースリムストレッチ・長袖ジャケット 8057 CUC(中国産業) 58175487
8057 DOGMAN SELECTED ドビースリムストレッチ・長袖ジャケット 8057 CUC(中国産業) 58175487
8057 DOGMAN SELECTED ドビースリムストレッチ・長袖ジャケット 8057 CUC(中国産業) 58175487
8057 DOGMAN SELECTED ドビースリムストレッチ・長袖ジャケット 8057 CUC(中国産業) 58175487

DOGMAN SELECTED ドビースリムストレッチ・長袖ジャケット 8057

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズM
L・グレー
内容量1着注文コード58175487品番8057
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

上品で凹凸感ある洗礼された生地の表情と
自由な動きに秀でた120%ストレッチ
雰囲気を高めるマットな風合いと伸縮性を持った上質な素材使い。
バイオ加工を施しソフトな肌触り、スタイリッシュなデザイン、すっきりとスマートなシルエットが印象的。
120%ストレッチがアクティブな動きをアシストし、細身スタイルでもストレスのない着用感の良さが光る。
企業ユニフォームを視野にカーキにグレー、ネイビーブラックを取り入れたカラーバリエーション。

L・グレーサイズMシリーズドビースリムストレッチ・シリーズ胸囲(cm)104肩幅(cm)43着丈(cm)61袖丈(cm)61.5袖口囲(cm)22裾廻り(cm)98混率(%)綿97、ポリウレタン3機能ストレッチ、ソフトタッチ仕様バイオ洗い加工、ナローシルエット、左袖Wペン差し、右胸オリジナル刻印入りベット・ボタン、左胸二重ポケット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58175557
2024-12-11
用途: 作業服として
製造業

丈夫さストレッチがある為、作業時の動きやすさ購入して良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする