DOGMAN SELECTED ドビースリムストレッチ・カーゴパンツ 8056

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58176047 品番 8056
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

上品で凹凸感ある洗礼された生地の表情と
自由な動きに秀でた120%ストレッチ
雰囲気を高めるマットな風合いと伸縮性を持った上質な素材使い。
バイオ加工を施しソフトな肌触り、スタイリッシュなデザイン、すっきりとスマートなシルエットが印象的。
120%ストレッチがアクティブな動きをアシストし、細身スタイルでもストレスのない着用感の良さが光る。
企業ユニフォームを視野にカーキにグレー、ネイビーブラックを取り入れたカラーバリエーション。

D・カーキ サイズL シリーズドビースリムストレッチ・シリーズ ウエスト(cm)84 股上(cm)23 股下(cm)80 渡り(cm)30 裾幅(cm)18.5 混率(%)綿97、ポリウレタン3 機能ストレッチ、ソフトタッチ 仕様バイオ洗い加工、ナローシルエット、両脇カラビナループ、上乗せポケット、裾ゴム通し穴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-07
用途:
金属加工

伸びる素材なのにしっかりした生地で履き心地抜群です
リピありです

対象商品:
58176187
2024-12-11
用途:
作業時
製造業

丈夫さストレッチがある為、作業時の動きやすさ購入して良かった。

対象商品:
58176047
2022-03-04
用途:
組立作業時
建設業・工事業

今まで購入したパンツの中で履き心地が最高です。乾燥機をかけるとシワになり易いですがあまりきになりません。追加購入をまたしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする