8056 DOGMAN SELECTED ドビースリムストレッチ・カーゴパンツ 8056 CUC(中国産業) 58176266

 

8056 DOGMAN SELECTED ドビースリムストレッチ・カーゴパンツ 8056 CUC(中国産業) 58176266
8056 DOGMAN SELECTED ドビースリムストレッチ・カーゴパンツ 8056 CUC(中国産業) 58176266
8056 DOGMAN SELECTED ドビースリムストレッチ・カーゴパンツ 8056 CUC(中国産業) 58176266
8056 DOGMAN SELECTED ドビースリムストレッチ・カーゴパンツ 8056 CUC(中国産業) 58176266
8056 DOGMAN SELECTED ドビースリムストレッチ・カーゴパンツ 8056 CUC(中国産業) 58176266
8056 DOGMAN SELECTED ドビースリムストレッチ・カーゴパンツ 8056 CUC(中国産業) 58176266
8056 DOGMAN SELECTED ドビースリムストレッチ・カーゴパンツ 8056 CUC(中国産業) 58176266

DOGMAN SELECTED ドビースリムストレッチ・カーゴパンツ 8056

(3件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
アッシュグレー
ウエスト(cm)88
サイズLL
内容量1本注文コード58176266品番8056
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

上品で凹凸感ある洗礼された生地の表情と
自由な動きに秀でた120%ストレッチ
雰囲気を高めるマットな風合いと伸縮性を持った上質な素材使い。
バイオ加工を施しソフトな肌触り、スタイリッシュなデザイン、すっきりとスマートなシルエットが印象的。
120%ストレッチがアクティブな動きをアシストし、細身スタイルでもストレスのない着用感の良さが光る。
企業ユニフォームを視野にカーキにグレー、ネイビーブラックを取り入れたカラーバリエーション。

アッシュグレーサイズLLシリーズドビースリムストレッチ・シリーズウエスト(cm)88股上(cm)24股下(cm)80渡り(cm)31.5裾幅(cm)19混率(%)綿97、ポリウレタン3機能ストレッチ、ソフトタッチ仕様バイオ洗い加工、ナローシルエット、両脇カラビナループ、上乗せポケット、裾ゴム通し穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-07
用途: 金属加工

伸びる素材なのにしっかりした生地で履き心地抜群です
リピありです

対象商品 : 58176187
2024-12-11
用途: 作業時
製造業

丈夫さストレッチがある為、作業時の動きやすさ購入して良かった。

対象商品 : 58176047
2022-03-04
用途: 組立作業時
建設業・工事業

今まで購入したパンツの中で履き心地が最高です。乾燥機をかけるとシワになり易いですがあまりきになりません。追加購入をまたしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする