SNコンテナー B#14CS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58176695 品番 20146800GR603GR604
参考基準価格(税別)¥4,420 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

SNコンテナN#7、N#10と相互嵌合可能。SNコンテナーN#13の有効内高14mmUPサイズ

容量(L)14.5 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)365×275×225 グリーン/グリーン 名入れなし 材質PP 有効内寸(mm)298×208×208 外寸(mm)365×275×225 内寸(mm)315×225×218 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])17.13(1747) ネスティング高さ(mm)113 適合カード差しカード差し9L型(ワンタッチ式)、カード差し9M型(ワンタッチ式)、カード差し9S型(ワンタッチ式)、カード差し80型(ワンタッチ式)、カード差し120型(ワンタッチ式) 嵌合商品SNコンテナー N#10 水抜孔有
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※その他NESシリーズとの嵌合不可
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥150,000 / 税込 ¥165,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする