曜日別特売
- ワンタッチイベントテント アルミ3030 グリーンクロス 58177027

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- ワンタッチイベントテント アルミ3030 グリーンクロス 58177027
- ワンタッチイベントテント アルミ3030 グリーンクロス 58177027
- ワンタッチイベントテント アルミ3030 グリーンクロス 58177027
- ワンタッチイベントテント アルミ3030 グリーンクロス 58177027

ワンタッチイベントテント アルミ3030

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送15日以内出荷とは
イエロー
内容量1台注文コード58177027品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

ワンタッチで設営・撤収ができる扱いやすいテントです。
小さく収納できるので持ち運びや移動に便利です。
屋根幕は燃えにくい防炎製品です。

用途運動会、イベント、レジャー、アウトドアなどの日よけ、熱中症対策に質量(kg)29.5イエロー取付方式マジックテープ式棟高(m)3.18~3.49面積約2.72坪材質(フレーム)アルミ組立方法ワンタッチ式(一体型)奥行き(cm)300軒高(cm)220~251面積(m2)9材質(天幕)ポリエステルターポリン(防炎加工)間口(cm)300適合用途学校・寄贈用収容人数6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※設置時にはグローブなどの保護具をお使いください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,400/税込5,940
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする