DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具部品
コブラヘッド大(交換用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58177666
品番
CBL-HL
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
コブラヘッドスチール交換用ヘッド
適合機種
CBL-150・CBL-300(CBL-150-HLA、CBL-300-HLAにも取付可能)
材質
ABS
質量(g)
26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×167×100
取付部
ナベ小ネジM3×10、M3ナット、バネ座金付