画像準備中

湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 250L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58178156 品番 Φ52×250L
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

抜群の食いつき!
マルチレイヤー(多層)構造チップ(ボンドMのΦ52以上のサイズのみです。特許出願中。)がブレや蛇行を軽減。
レーザ溶接(ダイヤモンドチップは、溶接部にベース層(ダイヤモンドの入っていない層)があるためベース層が残った状態でライフアウトします。サイズによりベース層の高さが異なります。)仕様でチップとびも軽減。
切れ味と寿命のバランスを整えたスマートONEレーザAねじボンドM 好評発売中!
マルチレイヤー構造チップにより、穿孔の過程で溝が形成される(新品時は溝がなく平面形状です。)ため一般的なコアビットと比較して余分な切削が行われない事に加え振動・ビビリ・セリが発生しにくいので切削効率が向上します。

外径(Φmm)52 内径(Φmm)45.6 全長(mm)307 有効長(mm)250 チップ高さ(mm)8 チップ厚さ(mm)3.2 タイプボンドM(標準:切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。) 対応機種SPN・SPZ・SPM・SPOシリーズ
注意
※有効長にはチップの高さは含まれていません。
※全長は新品時のチップ先端長です。
※Φ75以上は「ハヤヌキチップ」を配列しています。「ハヤヌキチップ」は、コアビットが噛み込んだ時に容易に引き抜くことができるように薄くしたチップです。
※ボンドSはマルチレイヤー(多層)構造チップではありません。
※ボンドSをSPO、SPXシリーズで使用すると、刃先が異常摩耗する事があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする