PalmColors(パームカラーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58179014 品番 HPS-A/H-G
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

手形や足形を紙に押すための専用スタンプパッドです。
インキは肌にやさしく、水洗いや濡れたティッシュ等で簡単に洗い落とせます。
強く握った子供の手でも、開いてインキが塗布できる「傾斜型ヒンジ」構造を採用。
にじみが少なく色鮮やかな発色で、作品がキレイに仕上がります。
耐水性・耐光性に優れた水性顔料系インキ採用。色褪せしにくく、長期保存する作品作りに最適です。
約50回の手形を取ることができます。
制作キット・スタンプパッド監修:petapeta-art

みどり 寸法(mm)95.8×100.2×21.5 質量(g)71 EN規格EN71-3適合 繰り返し・詰め替え対応
注意
※小さなお子様がご使用する場合は、必ず保護者の方と同伴の上でご使用ください。
※肌に付いたインキは、スタンプした後にすばやく洗い流してください。
※本品のインキには安全な材料を使用していますが、食べ物ではありませんので舐めないでください。インキが目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い流し、医師の診断を受けてください。
※万一、手や足にかゆみが出たり、赤くなったりする症状があらわれた場合は直ちに使用をやめて、石鹸で洗い流してください。かゆみがひかない場合は、医師の診断を受けてください。
※インキは顔や衣服に付かないよう、充分に注意してください。
※インキの補充はできません。
※商品画像は、実物を多少異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする