FirstArt(ファーストアート)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容作品用台紙×3、木製フレーム×1、飾り付けシール×3、スタンプパッドそらいろ×1、飾り付け専用ペン(黒:線幅0.3mm) ヒヨコ 注文コード58179127 品番HPSK-A5/H-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品はセット内容・柄など6種類から選べます 他の種類を見る

手形・足形アート制作キット
お子様の手形・足形で成長記録をかわいく残そう
お子様の「今」をかわいく残せる手形アート
カラフルな手形や足形のスタンプをシールやペンで装飾して、世界に一つだけの作品を作る手形アート制作キット。お部屋のインテリアとしてはもちろん、プレゼントにもぴったり。お子様の成長記録をかわいく残してみませんか。

セット内容作品用台紙×3、木製フレーム×1、飾り付けシール×3、スタンプパッドそらいろ×1、飾り付け専用ペン(黒:線幅0.3mm) 寸法(mm)(台紙)225×310/(フレーム)148×210 質量(g)370 ヒヨコ 印面種別ゴム印
注意
※小さなお子様がご使用する場合は、必ず保護者の方と同伴の上でご使用ください。
※肌に付いたインキは、スタンプした後にすばやく洗い流してください。
※本品のインキには安全な材料を使用していますが、食べ物ではありませんので舐めないでください。
※インキが目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い流し、医師の診断を受けてください。
※万一、手や足にかゆみが出たり、赤くなったりする症状があらわれた場合は直ちに使用をやめて、石鹸で洗い流してください。かゆみがひかない場合は、医師の診断を受けてください。
※インキは顔や衣服に付かないよう、充分に注意してください。
※インキの補充はできません。
※商品画像は、実物を多少異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする