クイックC9 Camila(カーミラ) メールパック(メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58179163 品番 QCCK-MBL002
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

クイックC9Camilaは、キャップのいらないネーム印です。
そのまま押すとシャッターが開いてなつ印出来ます。
シャッターの開閉はロックする事が出来、なつ印後そのままポケットに入れられます。
また、インク補充をすることで繰り返しお使い頂けます。
紙と平行になつ印出来るガイドがあり、大事な書類にもまっすぐなつ印する事が出来ます。
携帯に便利なストラップ・リールキーホルダーの取り付けも可能。

ブラックイヤリング タイプ姓、名前、姓名 文字漢字、ひらがな、カタカナ 書体楷書、行書、古印、明朝、角ゴシック、丸ゴシック 印面サイズ(mm)9.5 オーダー方法メールオーダー 印面種別浸透印 繰り返し・詰め替え対応
注意
※補充インクは別売のサンビークイック顔料系補充インクを必ずご使用ください。
※印面の申し込みは必ずメールオーダーご注文サイトか商品に同封されている専用のハガキのいずれかでお申し込みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする