HDPDCU2PWH 車載用DC充電器 HIDISC 58179574

HDPDCU2PWH 車載用DC充電器 HIDISC 58179574
HDPDCU2PWH 車載用DC充電器 HIDISC 58179574
HDPDCU2PWH 車載用DC充電器 HIDISC 58179574

車載用DC充電器

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード58179574品番HDPDCU2PWH
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

急速充電PD3.0/ QC3.0対応に対応した車載用DC充電器。
最大合計45W出力。

用途車でのスマホ・タブレット等の充電適合機種DC12V-24Vのマイナスアース車ホワイト質量(g)約23使用温度範囲(℃)5~35本体寸法(mm)約28(幅)×28(幅)×69(高)出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12-24出力電流(A)Type-C: (PD2.0) 5V/2.4, 9V/3 12V/2.25 (MAX27W)、Type-A: (QC3.0) 3.6V-6.5V/3 6.5V-9V/2, 9V-12V/1.5(MAX 18W)、総出力: MAX45Wコネクタ電源入力端子:シガーライターソケット、電源出力端子:USB【A】メス×1 USB【C】メス×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする