マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの 切断
マキタの 充電式マルノコ
230mm充電式パワーカッタ(本体のみ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58179644
品番
CE090DZ
参考基準価格(税別)
¥95,600
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
充電式でパワフル切断
質量(kg)
6.2(バッテリ含)
回転数(min
-1
[r.p.m])
刃物:6000
最大切込深さ(mm)
88
バッテリー電圧(V)
18×2
羽根径(Φmm)
230
注意
※本体のみ/バッテリ、充電器、刃物別売