TW300DRGX 充電式インパクトレンチ 小型 マキタ 58179696 TW300DRGX 充電式インパクトレンチ 小型 マキタ 58179696 TW300DRGX 充電式インパクトレンチ 小型 マキタ 58179696 TW300DRGX 充電式インパクトレンチ 小型 マキタ 58179696 TW300DRGX 充電式インパクトレンチ 小型 マキタ 58179696

充電式インパクトレンチ 小型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58179696 品番TW300DRGX
参考基準価格(税別)¥86,700 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

小型インパクトレンチ

付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、フック 幅(mm)81 全長(mm)144 質量(kg)1.8(バッテリ含) 高さ(mm)246 電源(V)直流18 電圧(V)18 打撃数(min-1[回/分])0〜4000 モーターハイパワーブラシレスモータ 角ドライブsq(mm)12.7 締付能力(普通ボルト)M10〜M20 機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/防滴・防じん:APT/Cスプリング式 締付能力(高力ボルト)M10〜M16 最大締付トルク(N・m)300 バッテリー容量(Ah)6.0×2 充電時間(分)DC18RF:約27分(実用充電)/約40分(フル充電) モードパワー切替:4段階/3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード 回転数(min-1[回/分])0〜3200 適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B 振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定 1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
注意
※ソケット別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする