TW700DRGX 充電式インパクトレンチ 中型 マキタ 58179705 TW700DRGX 充電式インパクトレンチ 中型 マキタ 58179705 TW700DRGX 充電式インパクトレンチ 中型 マキタ 58179705 TW700DRGX 充電式インパクトレンチ 中型 マキタ 58179705 TW700DRGX 充電式インパクトレンチ 中型 マキタ 58179705

充電式インパクトレンチ 中型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58179705 品番TW700DRGX
参考基準価格(税別)¥98,300 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

中型インパクトレンチ

付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、フック 幅(mm)81 全長(mm)170 質量(kg)2.7(バッテリ含) 高さ(mm)276 電源(V)直流18 電圧(V)18 打撃数(min-1[回/分])0〜2700 モーターハイパワーブラシレスモータ 角ドライブsq(mm)12.7 締付能力(普通ボルト)M10〜M24 機能LEDライト/ソフトグリップ/大型フック付(フトコロ寸法45mm)/防滴・防じん:APT 締付能力(高力ボルト)M10〜M16 最大締付トルク(N・m)600 バッテリー容量(Ah)6.0×2 充電時間(分)DC18RF:約27分(実用充電)/約40分(フル充電) モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階 回転数(min-1[回/分])0〜2200 適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B 振動3軸合成値(m/s2)19※EN60745-2-2規格に基づき測定。 1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):(F10T)約290本、締付け時間約2.0秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
注意
※ソケット別売

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58179705
2023-02-01
用途:
車のタイヤ交換等に使用
JA 北海道厚生連 様 (医療・福祉・介護関連業)

エアーインパクトレンチに比べ持ち歩きやすい
パワーも十分すぎるくらいで
やや重いのが難です
値段も安いように思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする