マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの 切断
マキタの 充電式マルノコ
165ミリ充電式マルノコ(本体のみ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58179757
品番
HS001GZB
参考基準価格(税別)
¥49,800
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
40VMAX充電式マルノコ
刃物外径(mm)
165
質量(kg)
3.3(バッテリ含)
色
黒
回転数(min
-1
[r.p.m])
スピードモード:5500/仕上げモード:4100
最大切込深さ(mm)(45°時)
46
最大切込深さ(mm)(90°時)
66
バッテリー電圧(V)
40(max)
充電時間(分)
19(実用充電)28(フル充電)
注意
※本体のみ
商品説明動画
マキタ充電式マルノコ HS001GRDX/HS002GRDX
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった