マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの 切断
マキタの 充電式マルノコ
165ミリ充電式マルノコ 無線連動対応
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58179766
品番
HS002GRDX
参考基準価格(税別)
¥110,800
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
40VMAX充電式マルノコ
付属品
バッテリBL4025×2本・充電器DC40RA
ケース・鮫肌チップソー付
用途
無線連動対応
質量(kg)
3.3(バッテリ含)
色
青
電源(V)
直流36(max40)
刃物外径(mm)
165
バッテリー容量(Ah)
2.5×2本
回転数(min
-1
[回/分])
スピードモード5500、仕上げモード4100
注意
※ワイヤレスユニット別売
商品説明動画
参考になった