マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの 切断
マキタの 充電式マルノコ
165ミリ充電式マルノコ(本体のみ)無線連動対応
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58179775
品番
HS002GZ
参考基準価格(税別)
¥51,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
40VMAX充電式マルノコ
用途
無線連動対応
質量(kg)
3.3(バッテリ含)
色
青
刃物外径(mm)
165
最大切込深さ(mm)
66
注意
※本体のみ、ワイヤレスユニット別売
商品説明動画
マキタ充電式マルノコ HS001GRDX/HS002GRDX
参考になった