マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの 切断
マキタの 充電式マルノコ
125ミリ充電式マルノコ(際切可能)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58179793
品番
HS005GRDXB
参考基準価格(税別)
¥103,800
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
40VMAX充電式マルノコ(際切可能)
付属品
バッテリBL4025×2本・充電器DC40RA・ケース・鮫肌チップソー
質量(kg)
2.8(バッテリ含)
色
黒
刃物外径(mm)
125
最大切込深さ(mm)
47
商品説明動画
参考になった