マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの 切断
マキタの 充電式マルノコ
125ミリ充電式マルノコ(通常ベース)無線連動対応
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58179888
品番
HS008GRDX
参考基準価格(税別)
¥103,800
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
40VMAX充電式マルノコ(通常ベース)
用途
無線連動対応
質量(kg)
2.7(バッテリ含)
色
青
刃物外径(mm)
125
最大切込深さ(mm)
47
注意
※ワイヤレスユニット別売
商品説明動画
参考になった