マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの 締付/穴あけ(充電工具)
マキタの 充電式ドライバドリル
充電式震動ドライバドリル(本体のみ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58179915
品番
HP001GZ
参考基準価格(税別)
¥45,200
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
40VMAX震動ドライバドリル
質量(kg)
2.3(バッテリ含)
最大トルク(N・m)
150
チャック能力(mm)
1.5〜13
穴あけ能力(mm) 鉄工
20
穴あけ能力(mm) 木工
50
穴あけ能力(mm) コンクリート
20
注意
※本体のみ
商品説明動画
マキタ充電式震動ドライバドリル HP001GRDX マキタ充電式ドライバドリル DF001GRDX
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった