最大トルク(N・m)150
チャック能力(mm)1.5〜13
付属品プラスチックケース、充電器:DC40RA、バッテリ:BL4025×2、(+)ビット2-65、サイドグリップ
質量(kg)2.3(バッテリ含)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)181×86×275
モーターハイパワーブラシレスモータ
穴あけ能力(mm) 鉄工20
穴あけ能力(mm) 木工50
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90
機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転両用/ブレーキ付/パワー切替2段階/AFT振回され低減
バッテリー容量(Ah)2.5(×2本)
バッテリー電圧(V)36(max40)
防塵防水性能本体:IPX6/バッテリ:IP56
充電時間(分)約19(実用充電)/約28(フル充電)
回転数(min-1[回/分])高速0〜2600/低速0〜650
クラッチ数(段)41(電子式)
適合バッテリーBL4020、BL4025、BL4040、BL4040F、BL4050F、BL4080F
ライト機能高輝度LEDライト(2灯式)