充電式ハンマドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58179976 品番HR001GRDX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥115,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

40VMAX充電式ハンマドリル

穴あけ能力(mm) コンクリート28 付属品バッテリー・充電器・ケース 質量(kg)3.7(バッテリ含) 電源(V)直流36(40max) 打撃数(min-1[回/分])5000 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 バッテリー容量(Ah)2.5 充電時間(分)28 回転数(min-1[回/分])980

商品説明動画

マキタ28mm充電式ハンマドリル HR001GRDX/GRDXV

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする