マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの 締付/穴あけ(充電工具)
マキタの 充電式ハンマードリル
充電式ハンマドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58179985
品番
HR001GRDXB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥115,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
40VMAX充電式ハンマドリル
穴あけ能力(mm) コンクリート
28
色
黒
質量(kg)
3.7(バッテリ含)
電源(V)
直流36(40max)
打撃数(min
-1
[回/分])
5000
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
32
バッテリー容量(Ah)
2.5
充電時間(分)
28
回転数(min
-1
[回/分])
980
商品説明動画
マキタ28mm充電式ハンマドリル HR001GRDX/GRDXV
参考になった